クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
ライトルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ倍率
3倍
レンズ径(Φmm)
50
注文コード
35263252
品番
CD-252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
レンズ倍率・レンズ径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
暗所で使えるライト付ルーペ
レンズ倍率
3倍
レンズ径(Φmm)
50
質量(g)
69
タイプ
ライトルーペ
種類
手持ち式
電源
単3×2(別売)
本体寸法(mm)
153×55×31
光源
ニップル球
材質(レンズ)
ガラス