CD-253 ライトルーペ クリアー光学 ニップル球光源 35263261

ライトルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ倍率3倍 レンズ径(Φmm)65 注文コード35263261 品番CD-253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はレンズ倍率・レンズ径など7種類から選べます 他の種類を見る

暗所で使えるライト付ルーペ

レンズ倍率3倍 レンズ径(Φmm)65 質量(g)88 タイプライトルーペ 種類手持ち式 電源単3×2(別売) 本体寸法(mm)176×69×31 光源ニップル球 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする