クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
ライトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35263277
品番
CD-254
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
暗所で使えるライト付ルーペ
レンズ倍率
2.5倍
レンズ径(Φmm)
75
質量(g)
116
タイプ
ライトルーペ
種類
手持ち式
電源
単3×2(別売)
本体寸法(mm)
212×84×27
光源
ニップル球
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-29