時計見ルーペ(プラスチック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35263322 品番 P-11
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。
軽量のプラボディも魅力です。

レンズ倍率10倍 レンズ径(Φmm)15 質量(g)9 タイプ時計見ルーペ 種類アイルーペ 本体寸法(mm)36×36×43 材質(ボディ)プラスチック 材質(レンズ)ガラス/2枚構成 アズワン品番64-5275-32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35263313
2016-06-22
用途:
金属の精密切削作業

焦点距離がもう少しあればよかったかな。

対象商品:
35263313
2012-09-23
用途:
電気機器の基盤,電子部品の修理の際から赤ん坊の爪切りまでいろいろ
OKU-TEC 様

購入しましたがまずバリがあって目元に挟むと痛いです.使用方法を考えてバリが有ってはならないと思います.
焦点深度がもう少し欲しいです.ただしこの手の商品はこんなものかもしれませんので優劣については差し控えるようにいたします.ゆえに商品説明にちゃんと焦点深度もうたって欲しいです.
目元に挟みにくくポロポロ外れるので買い直そうと思いますが,その他の商品で一番焦点深度が深いのはどれでしょうか.教えていただければそれを買い直します.宜しくお願いいたします.

MonotaROからの回答

商品にバリがあるとのこと。大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がありますので別途連絡させていただきます。
時計見ルーペの焦点深度の値は明記できる値がなく、恐れ入りますが性能は倍率でご判断ください。

2012-01-05
用途:
針の糸通し? 刺抜きの時?
サービス業

ナカナカ良いですよ。両手使いたい時はこれが無いとね。

時計屋さん用なので、こうなのかも知れませんが、
ピントが合う距離がレンズから5センチ前後で、
この距離が1センチ変わるとピンボケします。
高倍率だと仕方ないのでしょうが・・一般用途では
チョツト使いにくいかなー
焦点距離が10cm程であれば、倍率低くても買い直したいかなと
思うのは、ワタシだけかも・・(笑

品物の質感や見え具合は良質でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする