縞見ルーペ(ダブルレンズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35263392 品番 I-CW10N
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。
歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。

レンズ倍率10倍 レンズ径(Φmm)15 仕様2枚構成 質量(g)24 タイプ縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 目盛1mm(測定範囲10mm) 本体寸法(mm)23×31×35 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5275-23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35263392
2023-09-26
用途:
眼鏡の部品とか電子工作の半田盛りとか
田河製作所 様

前に持ってた物を紛失したので、購入しました。
歪みの無いレンズで使いやすいです。
縞見の用途では無いですが、いつもポケットに忍ばせておくことができ
組立ずにそのまま平持ちで使うことが多いですね。
細かい部分を見られるので重宝しています。

対象商品:
35263392
2021-09-01
用途:
ドリルなどの刃先の観察

高倍率が良いと思って10倍のものを買ったら使いにくかった。
普段使いにはすでに持っている6倍〜8倍のものの方が使いやすかった。
品物に不満というよりも私の選択ミスです。
高倍率が必要な場面でのみ使っていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする