クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 縞見ルーペ
縞見ルーペ(検糸鏡)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35263417
品番
I-CW25
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。
糸目を数えたり、測定・計測に便利な可動式の針付で更に使いやすくなりました。
目盛
1mm(測定範囲25mm)
1/8インチ(測定範囲1インチ)
針付
レンズ倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
17
質量(g)
230
タイプ
検糸鏡
種類
縞見ルーペ
本体寸法(mm)
34×100×35
材質(レンズ)
ガラス/2枚構成
アズワン品番
64-5275-25