針付縞見ルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35263426 品番I-C11N
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。
折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。

レンズ倍率6倍 レンズ径(Φmm)31 質量(g)52 タイプ針付縞見ルーペ 種類縞見ルーペ 目盛1mm(測定範囲25mm)、針付 本体寸法(mm)39×56×50 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5275-26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35263426
2019-12-18
用途:
繊維、横糸密度の測定
製造業

軽くて、折りたためるのが良い。
針を動かす為のネジがはじめ硬かったが潤滑油
をさして問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする