EZ9HX408 ドリルチャック Panasonic(パナソニック) 35264144

EZ9HX408 ドリルチャック Panasonic(パナソニック) 35264144
EZ9HX408 ドリルチャック Panasonic(パナソニック) 35264144
EZ9HX408 ドリルチャック Panasonic(パナソニック) 35264144

ドリルチャック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35264144品番EZ9HX408
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35264144
2017-12-04
用途: ドリル使用時
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

パナソニックのドリルを使用しているが、今までのチャックがドリルの箱に入らず純正品を購入、手間が少なくなって助かる。

対象商品 : 35264144
2017-09-01
用途: 機械のメンテナンス
アイテックサービス業

インパクトドライバーで使用しています、薄板であれば結構使えます

対象商品 : 35264144
2014-08-07
用途: 携帯用穴あけ タップ通し
大栄工業株式会社

使用して二日目にて 六角軸部根本よりねじ切れてしまい使う事が出来なくなりました
交換パーツを探してみたところ見当たりませんでした
今現在 机の上で文鎮になっています
過度の負荷をかけたのでは?  と 問われてしまえばそうかもしれませんが
せめて 交換パーツぐらい用意があっても好いのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする