モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の オイルコンパウンド
高真空シール用オイルコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
35264336
品番
TSK5200-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。
広い温度範囲で使用できます。
用途
真空機器のシール
真空用
トラスコ品番
281-2631
色
乳白色半透明
使用温度範囲(℃)
-50〜200
主成分
シリコーンオイル混和物
外観
グリース状(硬化前)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用