カナ枠ルーペ(ガラスレンズ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35264433 品番 R-90
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

永年愛され続けた定番のカナ枠モデル

レンズ倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)90 質量(g)166 タイプカナ枠ルーペ 種類手持ち式 本体寸法(mm)210×90×13 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5272-49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264406
2024-07-20
用途:
加工品や工具の確認
製造業

機械加工品や製品、工具の確認などガラスレンズも良い。

対象商品:
35264406
2024-04-09
用途:
日々の細かいものを見るために
製造業

三倍の拡大率なので日々の細かいもの、棘が刺さったとき、植物の観察など様々な状況で役立ちました。
とても満足しています。

対象商品:
35264433
2023-05-16
用途:
製造機械の準備時、他

非常に見易くて助かりました。
ガラス製なので、溶剤使用時でも安心です!

対象商品:
35264433
2018-10-24
用途:
商品の検品作業

大きさや拡大率は問題がなく便利に使えています。要望としてもう少し重量が軽いと使い勝手が良いなぁ。

対象商品:
35264406
2016-02-27
用途:
植物観察に使用。

園芸を趣味にしており、より詳細に植物を観察するために使用しています。
3.5倍という倍率を選択しました、買う前は倍率が高すぎるかなと思っておりましたが、植物観察には3.5倍が丁度良かったです。
対象物に対し、ルーペと目の距離を変えると倍率が変化するので、細かい観察から全体の観察まで幅広い観察に使用できます。
合わせてMADE IN JAPANというのがお気に入りです!

1人が参考にしています
対象商品:
35264406
2015-03-18
用途:
お客様に商品を見てもらう時

サイズもちょうどよく、持ち運びにも便利なサイズで
ちゃんと拡大して綺麗に見えるので良かったです。

対象商品:
35264406
2013-06-18
用途:
年齢のせいで、書類等の文字が、見にくい時に使う。
戸松冶金株式会社 様

思ったより 小型だったため、机の引き出しに入れておいても、かさばらない。また、倍率もほどよく、書類等の細かい数字を見るときに つかうので、値段のわりに よく 見えると思う。小型なので、バックの中にも入るので、とてもいい。

対象商品:
35264415
2019-04-17
用途:
鍵ナンバーを見るのに使用
製造業

同時購入のミニスタンドルーペより焦点範囲が狭いため使用していません。良い方を使おうという意図で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする