鑑定ルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35264521 品番 I-C102N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。

レンズ倍率8倍 レンズ径(Φmm)21 用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース 質量(g)39 タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用 本体寸法(mm)50×27×16 材質(レンズ)ガラス/2枚構成 アズワン品番64-5274-32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264555
2015-03-22
用途:
実装基板のはんだ付け状態の確認

10倍レンズは非常に使いやすくて良かったが、20倍レンズは小さくて扱いにくい。
携帯用のコンパクトサイズでは無理かもしれないので、欲張らず、10倍、20倍の
単独仕様が良いかもと感じた

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする