※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鑑定ルーペ(コート付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35264573 品番 I-K10N
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
光の反射を抑えるコート付きレンズ。
アクロマートとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。

レンズ倍率10倍 質量(g)26 本体寸法(mm)40×21×14 材質(レンズ)15mm白ガラスコート(2枚構成) アズワン品番64-5274-37 付属品ケース タイプ鑑定ルーペ 種類携帯用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする