クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ(フレンネルタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35264747
品番
CF-140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率
1.8倍
レンズサイズ(mm)
193×140
厚さ(mm)
-
質量(g)
356
タイプ
読書用ルーペ
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
230(アーム)、Φ120(台座)
材質(レンズ)
フレンネル
アズワン品番
64-5275-89