クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ(フレンネルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35264756
品番
CF-180
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率
1.7倍
レンズサイズ(mm)
215×260
厚さ(mm)
-
質量(g)
1760
タイプ
読書用ルーペ
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
200(アーム)、160×90(台座)
材質(レンズ)
フレンネル
アズワン品番
64-5275-97