寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ブルゾン3480-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クロ
サイズ
L
注文コード
35264757
品番
3480-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でタフなポリエステル素材
すぐれたイージーケア性
光沢感のあるバーズアイ
素材の持ち味を活かしつつ、リラックス感を演出するライトな表情。
感風を遮ってくれる重宝なアイテム。
色
クロ
サイズ
L
機能
軽量
種別
ブルゾン
タイプ
両胸ファスナーポケット、袖ペン差し付、マジックテープ付袖口アジャスター、裾脇シャーリング仕様
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
素材
ポリエステル100%(バーズアイ)