クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ(フレンネルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
レンズ倍率
1.8倍
注文コード
35264765
品番
CF-325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
レンズ倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率
1.8倍
レンズサイズ(mm)
300×250
厚さ(mm)
2
質量(g)
3000
タイプ
読書用ルーペ
本体寸法(mm)
400(アーム)、Φ175(台座)
材質(レンズ)
ハイクリアーフレンネル
アズワン品番
64-5275-81