クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ(フリーネックタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35264774
品番
CF-501
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。
レンズ倍率
2倍/4倍小玉
レンズ径(Φmm)
100
質量(g)
390
タイプ
フリーネック
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
230(アーム)、Φ120(台座)
材質(レンズ)
2重焦点アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5275-86