クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンドルーペ(クランプ式)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35264941
品番
CF-110
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率
1.8倍/3.5倍小玉
レンズサイズ(mm)
100×145
質量(g)
750
タイプ
クランプ式
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
500(アーム)/約60幅(クランプ)
材質(レンズ)
2重焦点アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5275-85