※使用例

眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35264993 品番LH-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。
眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。
レンズの跳ね上げも可。
日本製。

レンズ倍率1.5、2.5、3.5倍 レンズサイズ(mm)74×28 付属品レンズ3種 質量(g)21 タイプ眼鏡用ルーペ(双眼) 種類眼鏡用ルーペ 本体寸法(mm)99×74×22 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-5276-52
注意
※眼鏡は付属しておりません。眼鏡無しでは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35264984
2023-02-03
用途:
魚釣りの仕掛けの作成等、
農・林・水産業

白内障の手術で遠近用のレンズを入れた為、遠くは良く見えますが近くは眼鏡をかけても細かい作業は見えずらく、ルーペ等を使用していましたが、此の眼鏡用ルーペは、他のルーペと比較してクリアな視界で見えやすく両手も使えて満足な使い心地で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35264993
2016-05-19
用途:
宝石研磨の状態確認
製造業

メガネに取り付けられ、使わないときは跳ね上げできるのがGOODです。今まではメガネの上にメガネタイプのルーペを重ね付けしていて外したり付けたりが面倒でしたが、これなら作業がはかどります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする