ALC-D1 アルコールチェッカー アイリスオーヤマ 35265237 ALC-D1 アルコールチェッカー アイリスオーヤマ 35265237 ALC-D1 アルコールチェッカー アイリスオーヤマ 35265237

アルコールチェッカー

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35265237 品番ALC-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
検知範囲0.00〜1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 仕様オートオフ・電池交換表示機能 トラスコ品番375-0248 寸法(mm)37×20×102 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番1-5049-01
注意
※運転の判断には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
乗車前
医療・福祉・介護関連業

数人で共用しておりますが、2回目を測る際に時間を要し、少しストレスを感じます。

2025-06-06
用途:
アルコール検知器
株式会社ヤスタケ 様 (その他業種)

お酒飲んで試したけど全然出ない
何回やっても0.00 信憑性も0

1人が参考にしています
対象商品:
35265237
2024-02-27
用途:
長距離ドライバー携帯用
株式会社大協通商 様 (運輸・通信業)

使いやすくコンパクトなので胸ポケットやドリンクホルダーに立てて置けます。

2人が参考にしています
対象商品:
35265237
2024-01-10
用途:
工場作業時前
サービス業

使いやすく値段も安価で重宝しています。機械を使う作業所のため、従業員全員で使用しています。ちょっと待機時間が長いのが気になりますが、、、

対象商品:
35265237
2022-09-22
用途:
社用車運転時のアルコールチェック
製造業

リピート購入です。他社製品と2種類購入しまたが、他社製品は1か月足らずでエラーが続出して廃棄。こちらの機種はスタートに時間が係るが、正常に作動するので追加購入しました

対象商品:
35265237
2022-06-19
用途:
社有車運行管理
株式会社クリタス 様 (建設業・工事業)

思った以上に待機の時間が長いと思いましたが、性能としては問題なし

対象商品:
35265237
2019-02-04
用途:
車に乗る前のチェック
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単に使える。電池が液漏れして壊れ、買い換えることが多いので、購入しやすい価格なのが良い。

対象商品:
35265237
2018-04-03
用途:
アルコールチェッカー
有限会社吉住運送 様 (運輸・通信業)

アルコールチェッカー
意外と良いものです。
ただ、1秒1秒が長いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする