ロングニッカ3920-414

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35265414 品番 3920-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
すらりとしたスタイリングを楽しめる、人気の伝統的ボトムス。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠
トップスにこだわることなく、ラフに着こなせるシルエット。
コーディネートのしやすさも見逃せないアイテム。

サイズ(cm)73 股下(cm)80 種別ニッカズボン 素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265773
2022-01-06
用途:
機械農作業
尾岸農場 様 (農・林・水産業)

作りがしっかりしており丈夫そう 生地が厚みがあり夏場は熱いかも

対象商品:
35266123
2017-05-12
用途:
左官作業

この、ブランドメーカーが安いのはとてもうれしいです。

対象商品:
35265773
2017-10-15
用途:
作業
建設業・工事業

最低
発送、在庫、納期遅れるならキャンセル対応しなさすぎ!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする