420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35265772 品番 420 2S-1R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。
R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 トラスコ品番342-2402 形状自在車 質量(kg)0.93 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.425S-1R100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏心E(mm)35 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35265797
2022-11-15
用途:
社内の台車用
白石物産株式会社 様

頑丈で耐荷重もあり、そのうえ動きが良いのでお勧めです。

対象商品:
35265797
2017-12-09
用途:
運台車輪に取り付け
その他業種

フローリング床と車輪ゴムの摩擦で動かすのに苦労、低始動車輪のみと取り換え使っています。相当に改善されました。4202S車輪自体には問題は有りません満足です。自分の使い方に問題が有った様です。

対象商品:
35265797
2017-05-08
用途:
移動台車のメンテナンス
農・林・水産業

たいへんまんぞくしました。
次回も必要な時は注文したいと思います。

対象商品:
35265772
2016-02-25
用途:
台車作成
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

ゴムが最初少し臭いがするが ちょうど良い硬さでよかった

対象商品:
35265772
2014-09-16
用途:
ゴミコンテナサンコーSCB700の交換キャスターとして

必要十分で満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする