1/4"(6.35mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケットレールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7点組) 注文コード35265914 品番RS2025/7-IPR
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] セット内容10IPR、15IPR、20IPR、25IPR、27IPR、30IPR、40IPR 質量(g)119 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 先端形状イジリ止めペンタローブ レール(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする