No.2729 ヘルメット用プロテクター ワンダーセーフティ 35266034

 

No.2729 ヘルメット用プロテクター ワンダーセーフティ 35266034
No.2729 ヘルメット用プロテクター ワンダーセーフティ 35266034

ヘルメット用プロテクター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質特殊ナイロン樹脂<br />(シールド部)スチール
特殊ナイロン樹脂<br>(シールド部)スチール
特殊ナイロン樹脂<br>(シールド部)ポリカーボネイト
内容量1個注文コード35266034品番No.2729
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シールドの高さ3段階。
シールド面の交換可能。
ジャンボシールドを使用時は首元までしっかりガードしてくれます。

適合
(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT
(ヘルメットサイズ)周まわり約70cm~85cm
材質
特殊ナイロン樹脂
(シールド部)スチール
付属品(シールド)ジャンボメッシュシールド(No.2726-M)適合規格USA安全規格 ANSI Z87.1合格品寸法(mm)(シールド)縦約295×横約300使用角度(°)0、45、90形状ヘルメット取付型防災面規格ANSI規格品(Z87.1)
注意
※つばの厚みが10mm以上の物には、取付できません。
※ヘルメットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35266034
2022-07-26
用途: 除草
アイワ建設株式会社

大きな面でカバ-範囲が広く重宝しています。唯、保護帽の種類により取付け難い場合が有ります。

対象商品 : 35266025
2020-06-12
用途: ビンの分別作業時
サカエリース株式会社サービス業

ヘルメットのつばが少し曲がってるので取付がきつくて大変です
取り換え様ショートのセットが有るとありがたい。

対象商品 : 35266034
2014-06-14
用途: 草刈
藤田造園建設業・工事業

特に不満はありませんが、面の角度を変える金具が硬く上げにくい

対象商品 : 35266034
2013-07-25
用途: 草刈り作業
株式会社野沢総合

便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1.ヘルメットにつば(40ミリ)がありますが取り付けられでしょうか?
2.ジャンボメッシュより小さいサイズがありますか?
 以上の条件に合えば10個購入したいのですがよろしくお願いします。
回答:
大きく湾曲していない限り40ミリでも装着可能でございます。
しかしながら恐れ入りますがサイズはこちらのもののみとなります。
2012-07-07

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする