取替用シールド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35266043 品番 No.2726-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合規格USA安全規格 ANSI Z87.1合格品 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)縦約290×横約390 タイプジャンボサイズ 仕様No.2728用替シールド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
草刈り作業
その他業種

上下のサイズが大きいので、下からの飛び石等が防げます。ただ、簡単にヒビが入るのでもう少し厚くしてもらえると良いと思います。

対象商品:
35266043
2020-08-28
用途:
草刈り時
農・林・水産業

コードを使っての草刈り時に、小石などの飛散から顔を守ってくれます。大型なので良いです。

対象商品:
35266043
2019-11-23
用途:
草刈作業に使用します。
農・林・水産業

以前のカバーより大きいので顔はもちろん首の部分まで保護出来て安心です。また、シールドに透明感があり使用後に水洗いしても透明性があり、見易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35352177
2020-06-12
用途:
ビンの分別作業時
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

最初からこのシールドとセットで販売してほしかったです。

対象商品:
35352177
2017-09-26
用途:
ナイロンカッターでの雑草刈り払い時の顔面保護に使用。
農・林・水産業

☆眼鏡の場合、汗で視界不良となっていたが、この防災面ではその現象はなく数時間の作業に防災並びに視界確保が可能、ただしこれを超えると面に草の粉末が付着するので、水洗いが必要となるが、眼鏡使用に比し、格段の効率向上になった。

対象商品:
35352177
2016-04-13
用途:
グラインダー作業
製造業

消耗品なので価格がもう少し安価だと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35266043
2013-06-11
用途:
ナイロンコードを使用した草刈り
農・林・水産業

当初はレギュラーサイズを使用しましたがサイズが足りなく、飛び散った草が首回りに付着して困ってましたがジャンボサイズが有ることを知り即購入しました。しかし今度はサイズが少し大きくて足元を見るときなど頭を下げるときはシールドが胸につかえてしまうのでシールド下部をカットし、また、利き腕側の側面を少しカットして使い勝手をよくして使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする