P16-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P16-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267565
P16-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267565
P16-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267565

タイミングプーリ XL037形 B形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数16
軸穴径d(Φmm)(min)6/(max)10
内容量1個注文コード35267565品番P16-XL-037B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,560

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)17寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)15寸法LB(mm)23外径OD(Φmm)25.36歯幅W(mm)11軸穴径d(Φmm)(min)6/(max)10歯数16呼び幅(mm)37材質焼結合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5適合フランジF-103120プーリーB形ピッチ径(Φmm)25.87適合ベルトXL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35267565P16-XL-037B4787424216XL037BP16-XL-037B タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト 47874242タイミングプーリ XL形三ツ星ベルト1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする