P28-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P28-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267635
P28-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267635
P28-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267635

タイミングプーリ XL037形 B形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷65日以内出荷とは
歯数28
軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)21
内容量1個注文コード35267635品番P28-XL-037B
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)30寸法H(mm)2寸法K(mm)8寸法LA(mm)15寸法LB(mm)23外径OD(Φmm)44.77歯幅W(mm)11軸穴径d(Φmm)(min)8/(max)21歯数28呼び幅(mm)37材質焼結合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5適合フランジF-104836プーリーB形ピッチ径(Φmm)45.28適合ベルトXL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする