曜日別特売
P36-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P36-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267662
P36-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267662
P36-XL-037B タイミングプーリ XL037形 B形 三ツ星ベルト 35267662

タイミングプーリ XL037形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数36
軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)26
内容量1個注文コード35267662品番P36-XL-037B
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)38寸法H(mm)2寸法K(mm)10寸法LA(mm)15寸法LB(mm)25外径OD(Φmm)57.7歯幅W(mm)11軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)26歯数36呼び幅(mm)37材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5適合フランジF-106141プーリーB形ピッチ径(Φmm)58.21適合ベルトXL
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする