P50-XL-037W タイミングプーリ XL037形 W形 三ツ星ベルト 35267741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P50-XL-037W タイミングプーリ XL037形 W形 三ツ星ベルト 35267741
P50-XL-037W タイミングプーリ XL037形 W形 三ツ星ベルト 35267741
P50-XL-037W タイミングプーリ XL037形 W形 三ツ星ベルト 35267741
P50-XL-037W タイミングプーリ XL037形 W形 三ツ星ベルト 35267741

タイミングプーリ XL037形 W形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷65日以内出荷とは
歯数50
軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)26
内容量1個注文コード35267741品番P50-XL-037W
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

軸穴径d(Φmm)(min)12/(max)26種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5呼び幅(mm)37材質鋳物歯数50寸法D(Φmm)38寸法G(mm)5寸法K(mm)10寸法E(Φmm)67プーリーW形寸法LA(mm)15寸法Lw(mm)25ピッチ径(Φmm)80.85適合ベルトXL外径OD(Φmm)80.34
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする