3920-418 超超ロング八分3920-418 寅壱 35267873

3920-418 超超ロング八分3920-418 寅壱 35267873
3920-418 超超ロング八分3920-418 寅壱 35267873
3920-418 超超ロング八分3920-418 寅壱 35267873
3920-418 超超ロング八分3920-418 寅壱 35267873
3920-418 超超ロング八分3920-418 寅壱 35267873

超超ロング八分3920-418

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
トビ茶
サイズ(cm)105
内容量1本注文コード35267873品番3920-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
世代を超えて愛される、風格と貫禄が漂う本格派。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー
匠の技とクオリティを実感。プロの仕事着として、安心して着こなせるトビ服のベストスタイル。

トビ茶サイズ(cm)105股下(cm)100種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35266972
2018-05-04
用途: 型枠作業
青木工務店建設業・工事業

この値段で思っていたより丈夫そうです。また次回もお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする