曜日別特売
3920-448 細身超超ロング八分3920-448 寅壱 35268923

細身超超ロング八分3920-448

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
サイズ(cm)120
内容量1本注文コード35268923品番3920-448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
超超ロング八分に今日風のエッセンス。
細身シルエットにリッチ感のある織り柄がさりげなく主張。
落ち着いたカラーリングも、新鮮なボトムラインによってより上級の仕上がりに。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

シルバーサイズ(cm)120股下(cm)92種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-29
用途: 土木作業
建設業・工事業

履き心地はよく、作業しやすくて愛用しています。
再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする