曜日別特売
P28-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P28-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268983
P28-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268983
P28-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268983
P28-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35268983

タイミングプーリ H200形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷65日以内出荷とは
歯数28
軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)52
内容量1個注文コード35268983品番P28-H-200A
参考基準価格(税別)¥13,430販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)59外径OD(Φmm)111.82歯幅W(mm)54軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)52歯数28呼び幅(mm)200材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF-1611890プーリーA形ピッチ径(Φmm)113.19適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする