曜日別特売
P40-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35269026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P40-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35269026
P40-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35269026
P40-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35269026
P40-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 35269026

タイミングプーリ H200形 A形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷65日以内出荷とは
歯数40
軸穴径d(Φmm)(min)30/(max)65
内容量1個注文コード35269026品番P40-H-200A
参考基準価格(税別)¥25,550販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)59外径OD(Φmm)160.33歯幅W(mm)54軸穴径d(Φmm)(min)30/(max)65歯数40呼び幅(mm)200材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF-16168150プーリーA形ピッチ径(Φmm)161.7適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする