PT10-15-16A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT10-15-16A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269525
PT10-15-16A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269525
PT10-15-16A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269525
PT10-15-16A タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト 35269525

タイミングプーリ T10-15形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)24歯数16注文コード35269525品番PT10-15-16A
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)-寸法E(Φmm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)-寸法LA(mm)15寸法LB(mm)-寸法Lw(mm)-外径OD(Φmm)49.05歯幅W(mm)17軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)24歯数16呼び幅(mm)15材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合フランジF-165741プーリーA形ピッチ径(Φmm)50.93適合ベルトT10
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする