ベスト3920-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35269562 品番 3920-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

表情多彩なベストだから、インにアウトに活躍。
こだわりのポケットも、実用性を考えたプロ仕様。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット
野帳も入るポケット機能はそのままに、スペンサー型のやや細身デザイン。ベストの新境地を開くスタイル。

胸廻(cm)101 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)55.5 種別ベスト サイズL 素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする