3920-611 ベスト3920-611 寅壱 35270122

ベスト3920-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
スミグレー
内容量1着注文コード35270122品番3920-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

表情多彩なベストだから、インにアウトに活躍。
こだわりのポケットも、実用性を考えたプロ仕様。
左胸ポケットペン差し付
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット
野帳も入るポケット機能はそのままに、スペンサー型のやや細身デザイン。ベストの新境地を開くスタイル。

スミグレー胸廻(cm)125肩幅(cm)46.5着丈(cm)61.5種別ベストサイズ5L素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする