画像準備中

シャツ3942-125

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード35271748 品番3942-125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
ワイルドを際立たせるメタル使い。
味わいのある綿の風合い。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

サイズ4L 種別長袖シャツ 胸廻(cm)120 肩幅(cm)51 袖丈(cm)66 着丈(cm)84 素材綿100%(ブロークンデニム) 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする