P18S5M0100-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35272045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P18S5M0100-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35272045
P18S5M0100-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35272045
P18S5M0100-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35272045
P18S5M0100-BAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト 35272045

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)12歯数18注文コード35272045品番P18S5M0100-BAL
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)19寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)16寸法LB(mm)28外径OD(Φmm)27.69歯幅W(mm)11軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)12歯数18呼び幅(mm)100材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合フランジF-103322プーリーB形ピッチ径(Φmm)28.65適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35271862
2015-08-20
用途: ミニ旋盤PSL-400の 減速比UP

まだ 取り付けていませんが 三ツ星なので心配していません。
商品写真には写っていますが、メーカーのカタログにも明記されていない(適用フランジ番号の記載のみあり)フランシが付属するのかどうかが心配で 別途 片山チェーンKTA103322(返品不可)も手配しましたが 付属していました。
ということで 今後購入される方は フランジの手配は不要です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする