3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272292

3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272292
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272292
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272292
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272292
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272292

シャツ3942-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
トビ茶
内容量1枚注文コード35272292品番3942-125
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
ワイルドを際立たせるメタル使い。
味わいのある綿の風合い。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

トビ茶サイズL種別長袖シャツ胸廻(cm)106肩幅(cm)45袖丈(cm)60着丈(cm)78素材綿100%(ブロークンデニム)袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする