3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272378
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272378
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272378
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272378
3942-125 シャツ3942-125 寅壱 35272378

シャツ3942-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
トビ茶
内容量1枚注文コード35272378品番3942-125
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
ワイルドを際立たせるメタル使い。
味わいのある綿の風合い。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

トビ茶サイズ5L種別長袖シャツ胸廻(cm)126肩幅(cm)53袖丈(cm)66着丈(cm)84素材綿100%(ブロークンデニム)袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする