3942-554 ライダースジャケット3942-554 寅壱 35272737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライダースジャケット3942-554

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
サラシ
内容量1着注文コード35272737品番3942-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
ブロークンデニムとシルエットとが生む、ワイルド感。しかも天然素材の着心地。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

サラシサイズ3L職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別ライダースジャケット胸廻(cm)118肩幅(cm)52袖丈(cm)66着丈(cm)61素材綿100%(ブロークンデニム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35272536
2019-10-10
用途: オートバイのちょいちょいのり乗り時に
FS・しまい

作業時に長袖が良い場合やバイクにちょっと乗るときなどはこのくらいの物が良いかも。(春・秋初旬向き)
冬場この下に暖かいインナーを使用するならサイズ大きめが良いかもね。

対象商品 : 35272432
2018-11-22
用途: バイクでちょい乗り用に。
農・林・水産業

バイクでちょい乗りするとき専用のジャケットは大げさだし、普段着ではちょっと、というときに使おうと思い購入しました。生地もしっかりしてるし、見た目も一見バイク乗車時にも違和感はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする