※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3942-554 ライダースジャケット3942-554 寅壱 35272965 3942-554 ライダースジャケット3942-554 寅壱 35272965 3942-554 ライダースジャケット3942-554 寅壱 35272965 3942-554 ライダースジャケット3942-554 寅壱 35272965 3942-554 ライダースジャケット3942-554 寅壱 35272965 3942-554 ライダースジャケット3942-554 寅壱 35272965

ライダースジャケット3942-554

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード35272965 品番3942-554
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
ブロークンデニムとシルエットとが生む、ワイルド感。しかも天然素材の着心地。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

サイズ3L 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事 種別ライダースジャケット 胸廻(cm)118 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)61 素材綿100%(ブロークンデニム)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35272536
2019-10-10
用途:
オートバイのちょいちょいのり乗り時に
FS・しまい 様

作業時に長袖が良い場合やバイクにちょっと乗るときなどはこのくらいの物が良いかも。(春・秋初旬向き)
冬場この下に暖かいインナーを使用するならサイズ大きめが良いかもね。

対象商品:
35272432
2018-11-22
用途:
バイクでちょい乗り用に。
農・林・水産業

バイクでちょい乗りするとき専用のジャケットは大げさだし、普段着ではちょっと、というときに使おうと思い購入しました。生地もしっかりしてるし、見た目も一見バイク乗車時にも違和感はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする