曜日別特売
AX80 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト 35273043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX80 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト 35273043
AX80 e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト 35273043

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

(9件のレビュー)
取扱い終了
ベルトピッチ周長2032(mm)
533
559
787
584
813
610
838
635
864
660
686
914
711
940
762
737
965
2565
991
1016
1041
1067
1092
1118
1168
1194
1219
1245
1270
1295
1321
1346
1372
1397
1422
1448
1473
1499
1524
1549
1575
1600
1626
1651
1676
1702
1727
1753
1778
1803
1829
1854
1880
1930
1981
2159
889
508
1143
1905
1956
2007
2057
2083
2108
2134
2184
2210
2261
2286
2311
2337
2362
2388
2413
2438
内容量1本注文コード35273043品番AX80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。

ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9ベルトピッチ周長(mm)2032有効ピッチ周長さ(inch)80材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: ファンベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

Vベルトで特殊なサイズがほしいので、ものたろうさんでいろいろ比較してさがしてなんとかチョイスできました。良さそうです。

対象商品 : 47920765
2025-03-18
用途: 機械のメンテナンス

欲しかった物がすぐ届き助かりました。
一日待てばメカニカル部品割引日でしたが翌日気づき残念でした、他店は納期が間に合わなかったので良しとします。
サイズなどの詳細も掲載されてるので有難いです、同サイズ表記で微妙にサイズ違いもありピッタリの物で良かったです

対象商品 : 47920713
2021-10-15
用途: オートバイ駆動部分に
自動車・二輪車・自転車関連業

実際寸法が若干細く(12.6mm)、長かったために二回買い換えました。通常の製品よりは長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 35992162
2017-12-23
用途: 農作業機械のベルト
農・林・水産業

曲げやすく、ピッタリフィットしました。
次回も購入したいと思います。

対象商品 : 47920652
2016-03-25
用途: ボール盤、汎用旋盤

23ミリボール盤及び汎用旋盤で重切削時のベルトスリップが発生していたため、標準型より高機能なこの製品を選んだ、もともと使っていた標準型ベルトが古かったせいか、交換後のスリップは無く、使用感が軽くかなり体感するほど良くなった。ただ、13ミリボール盤で一番速い回転数で使用すると、コグ形状の為か結構歯車音が出る様になってしまった。(機械好きには好まれる音かもしれない)

2025-01-06
用途: 草刈り機(ハンマーナイフモアー)
製造業

伝達トルク(パワー)に問題なく、背面テンション・小径プーリーでの使用も問題無さそう。
使用プーリーのV溝形状の上部寸法に対し下部が狭い為、食いつきは良いが、摩耗による伸びが多く感じられる。
実際、テンション調整しても交換頻度は高い。(別の問題あるかも?)

対象商品 : 35272623
2014-05-26
用途: バフマシーン

自作バフマシーン製作で購入しました。最初にA-38を購入してしまいましたが
プーリー最小:95mmということで買い直ししました。
安心して使えそうですが、チョッと価格がAに比べると高いですね。

対象商品 : 35992135
2013-07-29
用途: 自走式刈払機での、刈払い作業
農・林・水産業

純正の同サイズ、ベルトが高価なので買い求めました。
品質、強度、低価格には満足しています。
皆様に、お勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする