※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1着
色シルバー
サイズ6L
注文コード35273376
品番3942-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
ブロークンデニムとシルエットとが生む、ワイルド感。しかも天然素材の着心地。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター