超超ロング八分4309-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35273638 品番 4309-418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

色、柄、スタイルに独創。
ツイードに匹敵するような豊かな表情。
耐久性やイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。しかも、生地はピンストライプの変わり織り。上質でいて個性あふれる表情を生み出します。
大胆でいて、繊細。そんなトビのベストスタイルには、ストライプ柄でブラッシュアップした生地がよく似合う。
エッジの効いたシルエットには、リッチ感を増幅する色柄が好相性。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

エンジ 股下(cm)102 サイズ(cm)76 種別ニッカズボン 素材ポリエステル100%(変わり織りピンストライプ) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする