曜日別特売
4309-418 超超ロング八分4309-418 寅壱 35273954

超超ロング八分4309-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
濃紺
サイズ(cm)82
内容量1本注文コード35273954品番4309-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

色、柄、スタイルに独創。
ツイードに匹敵するような豊かな表情。
耐久性やイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。しかも、生地はピンストライプの変わり織り。上質でいて個性あふれる表情を生み出します。
大胆でいて、繊細。そんなトビのベストスタイルには、ストライプ柄でブラッシュアップした生地がよく似合う。
エッジの効いたシルエットには、リッチ感を増幅する色柄が好相性。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

濃紺股下(cm)102サイズ(cm)82種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(変わり織りピンストライプ)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする