VG-059 ステンチリ出し WAKI(和気産業) 35274416

VG-059 ステンチリ出し WAKI(和気産業) 35274416
VG-059 ステンチリ出し WAKI(和気産業) 35274416
VG-059 ステンチリ出し WAKI(和気産業) 35274416
VG-059 ステンチリ出し WAKI(和気産業) 35274416
VG-059 ステンチリ出し WAKI(和気産業) 35274416
VG-059 ステンチリ出し WAKI(和気産業) 35274416

ステンチリ出し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)75
内容量1個注文コード35274416品番VG-059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。

用途取手材質(本体)ステンレス付属品取付けビス付き寸法(mm)75種類引手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする