ライダースジャケット4309-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35275293 品番 4309-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

即戦力の機能美。
重厚さをシックに変えるピンストライプ柄。
都会的センスのあふれるディテールや素材感。
メタルボタンなどの仕様も、シャープさを際立たせる理由。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

エンジ サイズM 種別ライダースジャケット 胸廻(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)55 素材ポリエステル100%(変わり織りピンストライプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする