曜日別特売
4309-554 ライダースジャケット4309-554 寅壱 35275598

ライダースジャケット4309-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1着注文コード35275598品番4309-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

即戦力の機能美。
重厚さをシックに変えるピンストライプ柄。
都会的センスのあふれるディテールや素材感。
メタルボタンなどの仕様も、シャープさを際立たせる理由。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

シルバーサイズ3L種別ライダースジャケット胸廻(cm)118肩幅(cm)52袖丈(cm)66着丈(cm)61素材ポリエステル100%(変わり織りピンストライプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする