曜日別特売
4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276368
4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276368
4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276368
4309-611 ベスト4309-611 寅壱 35276368

ベスト4309-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1着注文コード35276368品番4309-611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

即戦力の機能美。
重厚さをシックに変えるピンストライプ柄。
全体のトーンを整える落ち着いた色合い。
ギャップのある組み合わせほど、その効果も絶大。
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット

シルバー胸廻(cm)99肩幅(cm)39着丈(cm)58.5サイズM種別ベスト素材ポリエステル100%(変わり織りピンストライプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする